SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X14

Binnenzeskantschroeven, lage kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED3X14EFA4-50
Rubix:A0829928
Fabrikant:798443 14
EAN:4043377173973
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X14


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7984
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 55,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 67,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter