GISS BODYWARMER URBAN WORK GRIJS/ZWART MT XXL - 847048

Vest voor stedelijk werk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:847048
Rubix:22161726
EAN:3660338086755
GISS BODYWARMER URBAN WORK GRIJS/ZWART MT XXL - 847048

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS BODYWARMER URBAN WORK GRIJS/ZWART MT XXL - 847048


De GISS URBAN WORK bodywarmer is ontworpen om warmte, functionaliteit en duurzaamheid te bieden aan professionals. Deze bodywarmer is ontwikkeld om uiteenlopende omstandigheden het hoofd te bieden en combineert een moderne stijl met een robuuste constructie. Dankzij de ergonomische pasvorm en de vele opbergmogelijkheden is dit een ideale werkbodywarmer voor gebruik op het terrein.

Kenmerken:
Deze bodywarmer is vervaardigd uit een mix van polyester en katoen die comfort en slijtvastheid combineert. Hij is uitgerust met een beschermende rechtopstaande kraag, een ritssluiting voor met overslag met drukknopen en mouwinzetten met elastiek tegen de wind aan de binnenkant die luchtinfiltratie beperken. De reflecterende rand op de borst verhoogt de zichtbaarheid. De semi-getailleerd met elastiek aan de voor- en achterkant en nierbeschermers op de rug beschermen de onderrug en verhogen het thermisch comfort.

Specificaties:
• Samenstelling: 65% polyester, 35% katoen
• Voering: 100% polyester taft, gewatteerd
• Vulling: 100% polyester
• Kraag: rechtopstaand
• Ritssluiting aan de voorkant: met overslag met drukknopen
• Mouwinzetten met elastiek tegen de wind aan de binnenkant
• Taille: half-elastisch voor- en achteraan
• Rugpand: verlengd voor bescherming van de onderrug
• 7 functionele zakken: 1 rechterborstzak met klep en klittenbandsluiting, 1 linkerborstzak met rits, 1 borstzak voor telefoon met klep en klittenbandsluiting, 2 lage zakken met klep, klittenbandsluiting en plooi, 2 binnenzakken voor portefeuille met klittenbandsluiting

Normen:
Dit product voldoet aan de norm EN ISO 13688 en aan de vereisten van de Europese richtlijn 89/686, met betrekking tot ergonomie, veiligheid, comfort, ventilatie en flexibiliteit.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Doeltreffende thermische isolatie dankzij gewatteerde voering
• Meerdere zakken voor optimale opbergmogelijkheden
• Bescherming van de onderrug en verhoogd comfort
• Winddichte afwerking aan de armsgaten
• Reflecterende rand voor betere zichtbaarheid

Toepassingen

Deze bodywarmer is ideaal voor professionals in de bouw, logistiek, onderhoud en technische diensten. Hij is ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende werkomgevingen en is geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten. Dit product biedt warmte, comfort en functionaliteit in alle seizoenen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurzwart
Materiaal65% polyester / 35% katoen
€ 28,78 excl. BTW
/ stuk
€ 34,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Maat