SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VFM250-02-01S
VFM200/300 serie 5/2 en 5/3 mechanisch bediende klep
Zie technische informatieReferenties
SMC:VFM250-02-01S
Rubix:05293422
EAN:3618036594539

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VFM250-02-01S
De VFM-serie is een 5/2 en 5/3 compacte mechanische klep verkrijgbaar met een gomafdichting (VFM300) of metalen afdichting (VFM200). Deze serie biedt een hoge doorstroomcapaciteit (Cv 1,0) en een hoge cyclussnelheid. De VFM-serie biedt een interne of externe behuizingsoptie en een verscheidenheid aan actuators.
5/2 and 5/3 distributor, mechanical control series VFM200/300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x136x23 mm |
| Logistiek gewicht | 317 g |
| Type | 5/2 en 5/3 spoelkleppen |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,61 excl. BTW
/ stuk
€ 93,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen