SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH212-F02

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VH212-F02
Rubix:05273874
Fabrikant:VH212-F02
EAN:3618036587951
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH212-F02

Technische samenvatting

Typevh
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH212-F02


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 2 (200)
Piping and Mounting: 1 (Side Ported Panel Mount)
No.of Positions: 2 (2 Position)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x125x90 mm
Logistiek gewicht373 g
Typevh
Aantal poorten4
Volumestroom592 l/min
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
€ 72,72 excl. BTW
/ stuk
€ 87,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen