SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH300-02

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VH300-02
Rubix:05293440
Fabrikant:VH300-02
EAN:3618036587753
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH300-02
Technische samenvatting
Typehandventiel
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH300-02


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 3 (300)
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 0 (3 Position Closed Centre)
Thread: Rc
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x134x105 mm
Logistiek gewicht680 g
Typehandventiel
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,45 excl. BTW
/ stuk
102,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen