FESTO HANDVENTIEL VHER-H-B43C-G12 3192065

VHER regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VHER-H-B43C-G12
Rubix:05090690
Fabrikant:3192065
EAN:4052568268800
FESTO HANDVENTIEL VHER-H-B43C-G12 3192065

Technische samenvatting

Typeregelspoel vher
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO HANDVENTIEL VHER-H-B43C-G12 3192065


handbediende klep VHER-H-B43C-G12 Ventielfunctie=4/3 gesloten, Type aandrijving=handmatig, Breedte=95 mm, Standaard nominaal debiet=3200 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeregelspoel vher
Type koppelingg1/2
Aangepaste tariefcode84812090
177,06 excl. BTW
/ stuk
214,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen