SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-10F-08F

VHK-A, vingerklep, one-touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VHK3A-10F-08F
Rubix:A0727464
Fabrikant:VHK3A-10F-08F
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-10F-08F
Technische samenvatting
Typevhk-a, vingerklep, one-touch-fitting
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-10F-08F


Vingerklep Max. werkdruk: 1,0 MPa Werkvacuümdruk: -100 kPa 2 modellen: klep met 2 en 3 poorten Kleppen met 2/3 poorten zijn te onderscheiden aan de kleur van hun knoppen Veel verschillende leidingvarianten.

Sterke punten

1(P)/2(A) One-touch-fitting. Max. werkdruk: 1,0 MPa. Werkvacuümdruk: -100 kPa. 2 modellen: 2- en 3-poortsventiel. 2/3-poortsventielen zijn te onderscheiden aan de kleur van hun knoppen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevhk-a, vingerklep, one-touch-fitting
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,18 excl. BTW
/ stuk
13,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen