TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-09.525A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-09.525A1-WJ30RE
Rubix:A0022407
Fabrikant:6618380
EAN:4031132367743

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-09.525A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.375in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,525 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 49 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,39 excl. BTW
/ stuk
€ 126,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen