TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.400A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-05.400A1-WJ30TA
Rubix:A0022650
Fabrikant:6618777
EAN:4031132371702
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.400A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter5,4 mm
Totale lengte121 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.400A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2126in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte121 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtinal (pvd multi-layer coating met post-treatment)
Tolerantieh6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
154,98 excl. BTW
/ stuk
187,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen