TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-08.000A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-08.000A1-WJ30TA
Rubix:A0022617
Fabrikant:6618808
EAN:4031132372013
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-08.000A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-08.000A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.315in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte110 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn (tinal)
Verhouding boordiameter/-lengte0,073
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
186,14 excl. BTW
/ stuk
225,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen