TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-09.128A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-12-09.128A1-WJ30TA
Rubix:A0022606
Fabrikant:6618819
EAN:4031132372129
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-09.128A1-WJ30TA
Technische samenvatting
Boordiameter9,128 mm
Totale lengte180 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-09.128A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3594in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,128 mm
Totale lengte180 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,56 excl. BTW
/ stuk
206,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen