TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-08.731A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-08.731A1-WJ30RE
Rubix:A0022467
Fabrikant:6968805
EAN:4031132393278

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-08.731A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3437in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,731 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | m7 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,22 excl. BTW
/ stuk
€ 100,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen