TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-04.650D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-04.650D1-WJ30RE
Rubix:A0022942
Fabrikant:7287782
EAN:4031132401478



Technische samenvatting
| Boordiameter | 4,65 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 74 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-04.650D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1831in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1831in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,65 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,52 excl. BTW
/ stuk
€ 73,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen