TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-06.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022908
Fabrikant:7287797
EAN:4031132401621
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2362in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
Tolerantiem7 (schacht: h6)
Verhouding boordiameter/-lengte0,073
Schachtdin 6535 form he, 180° gedraaid din 6535 hb
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
€ 76,65 excl. BTW
/ stuk
€ 92,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen