TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-09.900D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-09.900D1-WJ30RE
Rubix:A0022820
Fabrikant:7287836
EAN:4031132402000
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-09.900D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-09.900D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3898in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Tolerantieschafttolerantie h6
Verhouding boordiameter/-lengte0,2
Schachtdin 6535 ha (schaft)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, non-ferrometalen en kunststoffen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 107,31 excl. BTW
/ stuk
€ 129,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen