TITEX KOELKANAALBOOR VHM 5XD A3382XPL-6.8

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A3382XPL-6.8
Rubix:A0318316
Fabrikant:5834245
EAN:4031132279138
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 5XD A3382XPL-6.8

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 5XD A3382XPL-6.8


VHM-boor met koelkanaal A3382XPL-6.8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Bekledingxpl (alcrn)
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte0,075
Schroefhoek30 °
Slijpenzelfcentrerende punt
Schachtdin 6535 ha (rechte cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso k (o.a. gietijzer)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 216,00 excl. BTW
/ stuk
€ 261,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen