TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-06.300A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-06.300A1-WJ30RE
Rubix:20411912
Fabrikant:6968774
EAN:4031132392967

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-06.300A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,3 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,44 excl. BTW
/ stuk
€ 68,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen