Referenties
Walter Titex:A1166-8.3
Rubix:A0310317
Fabrikant:5057908
EAN:4031132236438

Productdetails : TITEX DRIESNIJDER VHM 3XD A1166-8.3
Totale lengte DIN 6539, groeven ten opzichte van DIN 6539 verlengd
VHM driesnijder A1166-8.3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,3 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,17 excl. BTW
/ stuk
€ 103,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen