CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT HDMX GECOAT D.1 90GR - 863101

VHM FREES - GECOAT HDMX - 90°

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:863101
Rubix:20853550
EAN:3660338177187
CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT HDMX GECOAT D.1 90GR - 863101
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter1 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT HDMX GECOAT D.1 90GR - 863101


Technische bewerkingen. Biedt extreme duurzaamheid en gelijkmatige slijtage voor algemene onderhoudstoepassingen. Ideaal voor het schuren van geprofileerde oppervlakken en ronde stalen onderdelen. Onderlaag van J-weefsel. Schuurmiddel van aluminiumoxide. Afmetingen: 38 mm x 25 m.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Diameter1 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte2 mm
Totale lengte39 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledinghdmx
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, harde metalen, aluminium, koper, brons, messing
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,93 excl. BTW
/ stuk
54,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen