TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-05.550D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-05.550D0-WJ30RE
Rubix:A0023089
Fabrikant:7287647
EAN:4031132400129
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-05.550D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter5,55 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-05.550D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2185in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,55 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingre tialn
Verhouding boordiameter/-lengte0,0841
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 he
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 51,18 excl. BTW
/ stuk
€ 61,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen