Referenties
Walter Titex:DC150-03-15.000D0-WJ30RE
Rubix:A0023003
Fabrikant:7287707
EAN:4031132400723

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-15.000D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5906in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5906in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1:3 (3×dc) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,74 excl. BTW
/ stuk
€ 210,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen