TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-16.000A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-16.000A0-WJ30TA
Rubix:A0022734
Fabrikant:7462186
EAN:4031132423371
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-16.000A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-16.000A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.6299in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Tolerantieh6 (schacht-diameter)
Verhouding boordiameter/-lengte0,12
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 210,97 excl. BTW
/ stuk
€ 255,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen