Referenties
Walter Titex:DC150-05-03.175A0-WJ30TA
Rubix:A0022980
Fabrikant:7462062
EAN:4031132422138

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-03.175A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.125in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,175 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal (wj30ta) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,175/23 ≈ 0,138 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgruppen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,13 excl. BTW
/ stuk
€ 75,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen