TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.050U0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-02.050U0-WJ30RE
Rubix:A0023133
Fabrikant:7781153
EAN:4031132437606
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.050U0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter2,05 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.050U0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6539 • 3xD • Cylindrical shank • point angle 140° • Dc=0.0807in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,05 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Bekledingre tialn
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,054
Schachtschaft din 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat2,05 mm
42,27 excl. BTW
/ stuk
51,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen