TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-6
Rubix:20684718
Fabrikant:5061176
EAN:4031132106298
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6


Type N

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat6 mm
€ 62,99 excl. BTW
/ stuk
€ 76,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen