TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.8

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-0.8
Rubix:20307713
Fabrikant:5061115
EAN:4031132105772
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.8

Technische samenvatting

Boordiameter0,8 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.8


Type N
VHM-spiraalboren A1263-0.8

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,8 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek30 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat0,8 mm
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen