TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-4.7

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-4.7
Rubix:20307730
Fabrikant:5061163
EAN:4031132106168
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-4.7

Technische samenvatting

Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-4.7


Type N
VHM-spiraalboren A1263-4.7

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek80 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat4,7 mm
41,50 excl. BTW
/ stuk
50,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen