Referenties
Walter Titex:A1263-6.4
Rubix:20307741
Fabrikant:5061180
EAN:4031132106335

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6.4
Type N
VHM-spiraalboren A1263-6.4
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,4 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 101 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,47 excl. BTW
/ stuk
€ 85,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen