TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.700A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-07.700A0-WJ30RE
Rubix:20411518
Fabrikant:6618119
EAN:4031132365138
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.700A0-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.700A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,01 excl. BTW
/ stuk
56,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen