TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.800A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-09.800A0-WJ30RE
Rubix:20411560
Fabrikant:6618144
EAN:4031132365381
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.800A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.800A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
€ 69,58 excl. BTW
/ stuk
€ 84,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen