TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-14.500A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-14.500A0-WJ30RE
Rubix:20411628
Fabrikant:6618185
EAN:4031132365794
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-14.500A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-14.500A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
€ 169,36 excl. BTW
/ stuk
€ 204,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen