FACOM DOPSLEUTELSET 1/2" 12-KANT S.450EP
Vierkante doppen doos 1/2 - metrisch S.451EP
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.450EP
Rubix:10103745
EAN:3148515169014

Productdetails : FACOM DOPSLEUTELSET 1/2" 12-KANT S.450EP
Doppen 6 of 12 punten: Assortimentsset met 55 gereedschappen: 22 korte doppen van 8 tot 32 mm: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-3218 lange doppen van 12 tot 32 mm: 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-28-29-30-32 4 punten 6-punts: 6-8-10-12 1 handpalmratel 1 scharnierende handgreep lang1 schuifhandgreep 1 verlengstuk van 130 mm 1 verlengstuk van 250 mm 1 cardanische koppeling 1 adapter voor aandrijfoffset 1 dopsleutelhouder 5/16 1 dopsleutelhouder inbus 1/2 1interlayerratel1krukas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 55 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | s.450ep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 777,19 excl. BTW
/ stuk
€ 940,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
