Referenties
Facom:RL.NANO-U112
Rubix:10100116
EAN:3148519085532

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/4" 12-KANT RL.NANO-U112
¼" nano inch dopsleutelset - RL.NANO-U112
Bevat:
- 1 x ¼" hoogwaardige waterdichte pal RL.161.
- 10 x ¼" 12-punts inch doppen: 7/32" - ¼" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - ⅜" - 13/32" - 7/16" - ½" - 9/16".
- 11 x serie 1 standaard bits - ¼" aandrijving - 6,35 mm - L 25 mm:
- ES.T High Perf voor sleufschroeven: F4 - F6,5 - F8.
- ED.T High Perf Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
- EH voor binnenzeskantschroeven: ¼ - ⅛ - 3/16 - 5/32 - 7/32.
- 1 x ¼" inbusboor - ¼" ECR.
- 1 x ¼" kruiskoppeling - R.240A.
- 1 x ¼" inbusboor met standaard borgring - R.235. R.235.
-1 x schroevendraaierhandgreep 1/4" kort-R. 236C.
- 1 x ¼" standaard verlengstuk - L 55 mm - R.209.
- 1 x ¼" standaard verlengstuk - L 100 mm - R.210.
- Lege koffer: BV.RNANO-U.
Gewicht: 0,745 kg.
Bevat:
- 1 x ¼" hoogwaardige waterdichte pal RL.161.
- 10 x ¼" 12-punts inch doppen: 7/32" - ¼" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - ⅜" - 13/32" - 7/16" - ½" - 9/16".
- 11 x serie 1 standaard bits - ¼" aandrijving - 6,35 mm - L 25 mm:
- ES.T High Perf voor sleufschroeven: F4 - F6,5 - F8.
- ED.T High Perf Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
- EH voor binnenzeskantschroeven: ¼ - ⅛ - 3/16 - 5/32 - 7/32.
- 1 x ¼" inbusboor - ¼" ECR.
- 1 x ¼" kruiskoppeling - R.240A.
- 1 x ¼" inbusboor met standaard borgring - R.235. R.235.
-1 x schroevendraaierhandgreep 1/4" kort-R. 236C.
- 1 x ¼" standaard verlengstuk - L 55 mm - R.209.
- 1 x ¼" standaard verlengstuk - L 100 mm - R.210.
- Lege koffer: BV.RNANO-U.
Gewicht: 0,745 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 701 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x90x45 mm |
| Gewicht verpakking | 701 g |
| Aantal elementen | 28 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | rl.nano-u112 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,45 excl. BTW
/ set
€ 198,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden