SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK SQUARE D7982C 4,8X50MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFCARRE4,8X50EFA2
Rubix:A0831142
Fabrikant:79822V48 50
EAN:4043377252166


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK SQUARE D7982C 4,8X50MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK SQUARE D7982C 4,8X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | vierkant |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | v2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm