SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 3,5X60MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPH3,5X60EFA4
Rubix:A0831125
Fabrikant:7982435 60
EAN:4043377322753


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 3,5X60MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 3,5X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 50,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm