SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 6,3X38
Veiligheidsschroef + tap, plaatdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTC6,3X38TXEFA2-50
Rubix:A0832621
Fabrikant:9120263 38
EAN:4043377130822


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 6,3X38
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 6,3X38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t 27 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen