SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X55MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPH5,5X55EFA4
Rubix:A0831099
Fabrikant:7982455 55
EAN:4043377322876


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X55MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm