SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,9X60MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ3,9X60EFA4
Rubix:A0831041
Fabrikant:79824039 60
EAN:4043377322616


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,9X60MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,9X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 51,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm