SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 4,2X32
Veiligheidsschroef + tap, plaatdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTC4,2X32TXEFA2-50
Rubix:A0832639
Fabrikant:9120242 32
EAN:4043377130402


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 4,2X32
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 4,2X32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t 15 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen