SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,2X16MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ4,2X16EFA4
Rubix:A0831033
Fabrikant:79824042 16
EAN:4043377166050


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,2X16MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,2X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 31,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm