SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 4,8X50
TC HC veiligheidsschroef + tap, plaatdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHC4,8X50EFA2-50
Rubix:A0658048
Fabrikant:9110248 50
EAN:4043377130006


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 4,8X50
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 4,8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw 3 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen