SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X22MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFPOZ4,8X22A2
Spartex:VTTFPZ4,8X22EFA2
Rubix:08258681
Fabrikant:79822048 22
EAN:4043377164308


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X22MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 40,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm