SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 6,3X50MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX6,3X50EFA4
Rubix:A0825481
Fabrikant:14587463 50
EAN:4043377236418


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 6,3X50MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 6,3X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm