SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 5,5X25MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ5,5X25EFA4
Rubix:A0830988
Fabrikant:79824055 25
EAN:4043377166364


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 5,5X25MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 5,5X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm