Vierpuntslager FAG QJ214-XL-MPA, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 24 mm

Vierpuntscontactlager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ214-XL-MPA
Rubix:03038234
Fabrikant:0167423110000
EAN:4012801237659
FAG QJ 214 XL/MPA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 214 XL/MPA VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslager QJ2..-XL-MPA, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x125x125 mm
Logistiek gewicht1355 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental4700 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr118000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r114000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
331,76 excl. BTW
/ stuk
401,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.