Vierpuntslager FAG QJ208-XL-TVP, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm
Vierpuntscontactlager
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ208-XL-TVP
Rubix:03038204
Fabrikant:0167422570000
EAN:4012801012928

Productdetails : FAG QJ 208 XL/TVP VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslagers QJ2, afmetingen conform DIN 628-4, scheidbaar, met gedeelde binnenring
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 399 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 46500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,80 excl. BTW
/ stuk
€ 118,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
