Vierpuntslager FAG QJ214-XL-TVP, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 24 mm
Vierpuntscontactlager
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ214-XL-TVP
Rubix:03038238
Fabrikant:0192608220000
EAN:4012801237666

Productdetails : FAG QJ 214 XL/TVP VIERPUNTSLAGER
Vierpuntscontactlagers QJ2, afmetingen conform DIN 628-4, scheidbaar, met gedeelde binnenring
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1190 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 122000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,18 excl. BTW
/ stuk
€ 293,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen