Referenties
Enerpac:VC20L
Rubix:A0013603
EAN:0662005109104

Productdetails : ENERPAC VENTIEL VC20L
Enerpac 4-weg hydraulische hogedrukventielen met richtingsregeling voor betrouwbare bediening van gereedschappen en dubbelwerkende cilinders. Handmatige of elektromagnetische bediening. Verstelbare ontlastkleppen op kleppen uit de VM- en VE-serie. Alle richtingsregelkleppen van de VM- en VE-series hebben meerdere poorten voor installatie van de "systeem"-manometer en twee poorten A en B voor drukregeling. Alle hydraulische kleppen (behalve VC-serie) zijn voorzien van een geboord blok met ingebouwde terugslagklep voor nauwkeuriger drukbehoud en verbeterde systeemregeling. De externe kleppen van de VC-serie zijn voorzien van een retourleidingset VRL-10. Debiet 17 l/min. Maximale werkdruk 700 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vs-serie |
| Aantal poorten | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 84139100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.629,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.972,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
