Referenties
Bahco:1-110-10-1-2
Rubix:10061446
EAN:7311518000349

Documenten
Productdetails : BAHCO PLATSPITSVIJL BASTERD 10 HECHT 1-110-10-1-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Gelijk aan de hand-/blokvijl type 100. In sommige gevallen geeft de spitse vorm beter toegang in hoeken. Vorm: zijkanten naar de punt taps toelopend, boven- en onderkant evenwijdig. Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,18 excl. BTW
/ stuk
€ 14,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen