Referenties
Stahlwille:79060001
Rubix:10125286
EAN:4018754050062



Productdetails : STAHLWILLE VIJLBLAD FIJN 10906
Fijn, radiale vertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x36x352 mm |
| Logistiek gewicht | 321 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 350 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | fijn, radiale snede |
| Sectie | 36 x 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,79 excl. BTW
/ stuk
€ 63,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
